Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Takelageschraube, Klemmbacke zu Klemmbacke, Elektropoliert, M10, 360g, Ösen-ø 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Takelageschraube, Klemmbacke zu Klemmbacke, Elektropoliert, M10, 360g, Ösen-ø 9.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3123594
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3123594
EAN/GTIN:
     5056111983515
Suchbegriffe:
3123594
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Einstellschrauben
Material = Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit = Elektropoliert
Endanschluss = Klemmbacke zu Klemmbacke
Gewindegröße = M10
Gewicht = 360g
Einschraubösen-Durchmesser = 9.5mm
Geschlossene Länge = 190mm
Anschlussteil A = Spannschraube
Anschlussteil B = Spannschraube
Offene Länge = 270mm

RS PRO 6
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Elektropoliert
Endanschluss:
Klemmbacke zu Klemmbacke
Gewindegröße:
M10
Gewicht:
360g
Einschraubösen-Durchmesser:
9.5mm
Geschlossene Länge:
190mm
Anschlussteil A:
Spannschraube
Anschlussteil B:
Spannschraube
Offene Länge:
270mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7293044
ab € 11,82*
Zubehör
RS Pro
3123516
ab € 19,02*
Zubehör
RS Pro
674083
ab € 3,12*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.