Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=16mm für 1t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=16mm für 1t Last
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=16mm für 1t Last
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=16mm für 1t Last
Artikel-Nr.:
     108EL-3123588
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3123588
EAN/GTIN:
     5056111983508
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel rs pro
schäkel
Material = Edelstahl
Bügeltyp = Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 1t
Bügel Durchmesser = 16mm
Backenbreite = 35mm
Stiftdurchmesser = 16mm

Edelstahl-Schäkel, nicht geprüft. *Nominelle, nicht geprüfte Betriebslast in Tonnen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Bügeltyp:
Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
1t
Bügel Durchmesser:
16mm
Backenbreite:
35mm
Stiftdurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 3123588, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, SH16BSS, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7293010
ab € 21,03*
Zubehör
RS Pro
674207
ab € 617,39*
Zubehör
RS Pro
7293044
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.