| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3120983 Herst.-Nr.: 09140060303 EAN/GTIN: 5060641222334 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Metallrahmen Reihe = Han Modular Einsätze mit Scharnieren Serie = Han-Modular Zur Verwendung mit = Standard-Han-Hauben und -Gehäuse
Das "1"-Modul ist für den Einsatz mit Kappen und Gehäusen aus der Serie 2 - Harting "10A" vorgesehen (siehe Best.-Nr. ; 181-0662 181-0662 , die typisch für diese Serie ist). Hand Modular Rahmen. Erdungssystem gemäß VDE Konstruktion aus Zinkdruckguss Klappbarer Rahmen (außer Artikeltyp 1 - einteilig) A-B, a-b, A-C, a-c, A-D, a-d, A-F- und a-f-Ausrichtung erhältlich, je nach Anforderungen des 2-, 3-, 4- oder 6-Einsatzmoduls Steckzyklen ≥500 Für den Einsatz in Standardhauben und -gehäusen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Metallrahmen | Reihe: | Han Modular Einsätze mit Scharnieren | Serie: | Han-Modular | Zur Verwendung mit: | Standard-Han-Hauben und -Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3120983, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09140060303, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| |