| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3116013 Herst.-Nr.: 99 3383 00 04 EAN/GTIN: 5059041457347 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M8 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 30 V Gehäusegröße = 12 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -25°C
Dosen und -Stecker M8x1, Serie 768. Kompatible zu Serie 718 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M8 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 30 V | Gehäusegröße: | 12 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 3116013, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9933830004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |