| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3116007 Herst.-Nr.: 99 3379 00 03 EAN/GTIN: 5059041457361 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M8 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 60 V Gehäusegröße = 12 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur max. = +85°C
Dosen und -Stecker M8x1, Serie 768. Kompatible zu Serie 718 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M8 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 60 V | Gehäusegröße: | 12 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 3116007, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9933790003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |