Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NVRAM 64kbit 8K x 8 bit Parallel 150ns THT, PCDIP 28-Pin 39.98 x 18.34 x 8.89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NVRAM 64kbit 8K x 8 bit Parallel 150ns THT, PCDIP 28-Pin 39.98 x 18.34 x 8.89mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3109661
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T08-150PC1
EAN/GTIN:
     5059042780000
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 64kbit
Organisation = 8K x 8 bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 150ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 39.98 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 39.88mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V

Echtzeituhr mit paralleler Schnittstelle TIMEKEEPER® SRAM, STMicroelectronics. Timekeepers kombinieren einen SRAM mit bis zu 256 KByte Speicher und eine Byte-breite Schnittstelle sowie einen quarzbasierten Oszillator mit sehr niedriger Leistungsaufnahme mit Uhr/Kalenderkreis für die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Die Gehäuse sind mit Batterie und Kristall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Organisation:
8K x 8 bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
150ns
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
39.98 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
39.88mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 3109661, Halbleiter, Speicherbausteine, STMicroelectronics, M48T08150PC1, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.