Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter, Open Collector Hex 32 ns @ 5 V, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-309054
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS05N
EAN/GTIN:
     5059042322088
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = Inverter
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 32 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Breite = 6.35mm

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
32 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Inverter, Wechselrichter, 74ls logic, 309054, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LS05N, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.