Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 3-Elem., AND, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308203
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS11N
EAN/GTIN:
     5059042779165
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 3
Eingänge pro Gatter = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
3
Eingänge pro Gatter:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 308203, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS11N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.