Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaeger MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, Tafelmontage, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jaeger MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, Tafelmontage, MIL-DTL-5015
Artikel-Nr.:
     108EL-3079712
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     5360 040 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -50°C

"Rapid"-Einbaustecker. Für Steckergehäuse für Chassismontage mit Buchsenkontakten wird die Standardserie verwendet
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: 3079712, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Jaeger, 536004006, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 16,52*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 9,78*
€ 20,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jäger
6301 350 06
ab € 5,19*
Zubehör
Jäger
5320 040 06
ab € 18,65*
Zubehör
Jäger
5369 100 06
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.