Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 3-Elem., NAND, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307525
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS10N
EAN/GTIN:
     5059042837834
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 3
Eingänge pro Gatter = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Breite = 6.35mm

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
3
Eingänge pro Gatter:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, 307525, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS10N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 0,788*
1 Tag
1000
10
€ 7,00*
ab € 0,36*
€ 0,98*
1 Tag
570
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,187*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.