| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3064849 Herst.-Nr.: 631H/2-1V EAN/GTIN: 5059041490238 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus Kontaktnennstrom = 10 A @ 24 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Flachstecker Betätigerlänge = 19.4mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Kontaktwiderstand = 0.01Ω Betriebstemperatur min. = -20°C
UL, CSA, VDE, SEMKO. Kippschalter APEM 600H. Ein- und zweipolig, Metallhebel für mechanische Verriegelung für Frontplattenmontage. Normalerweise offene Kontaktfunktion (EIN-AUS). Anschluss über 6,3-mm-Faston-Anschlüsse oder Lötfahnen. Kompatibel mit Dichtungsabdeckungen U851. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 24 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Flachstecker | Betätigerlänge: | 19.4mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Kontaktwiderstand: | 0.01Ω | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3064849, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 631H21V, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |