Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber 74 6-Bit Open Collector Non-Inverting 14-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-306336
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7407N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Logikfamilie = 74
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 26 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74xx, Texas Instruments. Standard-TTL-Logik Betriebsspannung 4,75 – 5,25
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
26 ns @ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 306336, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN7407N, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.