Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 48, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3063335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204831102E3
EAN/GTIN:
     5059040904354
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = 48

Serie 048. Radiale Miniatur-Aluminium-Kondensatoren 048 RML mit langer Lebensdauer. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-massiver Elektrolyt Sehr lange Nutzungsdauer: 3000 h bis 4000 h bei +105 °C Hohe Zuverlässigkeit Miniaturisiertes Produkt mit hohem CV-Wert pro Volumeneinheit Ladungs- und entladungsfest Anwendungen umfassen: EDV, Telekommunikation, Industrie, Automobil und Audio/Video; Glättung, Filterung, Pufferung in SMPS, Zeitsteuerung; tragbare und mobile Geräte (klein, geringe Masse)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
48
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, 3063335, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL204831102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 2,94*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 4,26*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 6,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.