Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, 74, 16mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-305490
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7400N
EAN/GTIN:
     5059042777833
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 16mA
Höhe = 4.57mm

Produktfamilie 74xx, Texas Instruments. Standard-TTL-Logik Betriebsspannung 4,75 – 5,25
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
22 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
16mA
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ttl logic nand, nand gate, 305490, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN7400N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,94*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 2,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.