Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Serie 355, Leichtmetall Sockel, Anschluss G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3026566
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     35500337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3026566
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatikventile
Verteiler, Unterbau- und Abschlussp...
Anschluss-Gewinde = G1/8
Serie = 355
Typ = Sockel
Gehäusematerial = Leichtmetall
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G

Buchsen und Zubehör für Ventile der Serie 519-520-521. Buchsen:. Leichte Legierungsbuchsen für Ventile der Serien 519, 520 und 521. Verbunden an den Enden der Buchse über 3Durchgangsbohrungen. Der Versorgungsdruck muss an beideEnden angelegt werden, zuzüglich zu den 5Stationen. Anzeige-LED. Die LEDs werden zwischen dem Verteiler und dem Steckverbinder eingefügt. Sie zeigen den Ventilstatus an.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Serie:
355
Typ:
Sockel
Gehäusematerial:
Leichtmetall
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.