| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3020209 Herst.-Nr.: 640718-1 EAN/GTIN: 5059040531857 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universaler MATE-N-LOK-Steckverbinder Serie = 640718
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert). TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Zugentlastungsklemmen. Eine Serie von Kabelklemmen / Zugentlastung für Mate-N-Lok Steckverbinder. Jeder Artikel stellt die Hälfte einer Kabelklemme dar. Daher müssen zwei bestellt werden, um eine ganze Klemme herzustellen. Das Material dieser MATE-N-Lok Zugentlastungen ist ein Nylon gemäß UL 94V-0 oder UL 90V-2. Best.-Nr. ; 680-1903 680-1903 , ; 710-0090 710-0090 , ; 864-9439 864-9439 sind Kappengehäuseadapter, die Zugentlastungen der Steckdosengehäuse mit den Gehäusen verankern und eine Verdrehung der Zugentlastung verhindern, wenn Schrauben fest angezogen werden. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universaler MATE-N-LOK-Steckverbinder | Serie: | 640718 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, 3020209, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 6407181, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| |