| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3020186 Herst.-Nr.: 640717-1 EAN/GTIN: 5059040480711 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universaler MATE-N-LOK-Steckverbinder Serie = 640717
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert). TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Zugentlastungsklemmen. Eine Serie von Kabelklemmen / Zugentlastung für Mate-N-Lok Steckverbinder. Jeder Artikel stellt die Hälfte einer Kabelklemme dar. Daher müssen zwei bestellt werden, um eine ganze Klemme herzustellen. Das Material dieser MATE-N-Lok Zugentlastungen ist ein Nylon gemäß UL 94V-0 oder UL 90V-2. Best.-Nr. ; 680-1903 680-1903 , ; 710-0090 710-0090 , ; 864-9439 864-9439 sind Kappengehäuseadapter, die Zugentlastungen der Steckdosengehäuse mit den Gehäusen verankern und eine Verdrehung der Zugentlastung verhindern, wenn Schrauben fest angezogen werden. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universaler MATE-N-LOK-Steckverbinder | Serie: | 640717 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, MATE-N-LOK-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung te connectivity, kabel organizer, 3020186, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 6407171, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,03* | € 2,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,842* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,45* | € 2,84* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 1,04* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|