Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 1,4 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 1,4 N -40°C - +85°C
Saia-Burgess Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 1,4 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3012264
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     F4T7-UL
EAN/GTIN:
     5059045465362
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,4 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.25N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Saia-BurgessDer Saia-Burgess-Mikroschalter verfügt über einen Kolbenantrieb und eine elektrische Nennleistung von 5 A bei 250 V ac. Er verfügt über Silberkontaktmaterial mit SP-Kontaktkonfiguration.Eigenschaften und VorteileDie mechanische Lebensdauer beträgt 10^7 Schaltspiele Die Betätigungskraft beträgt 1,4 N Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Lötanschlüsse Kleines FormatZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,4 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.25N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 3012264, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, F4T7UL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 5,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,45*
€ 6,62*
2 Tage
124
€ 14,99*
ab € 4,47*
€ 12,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.