Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 1 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 54 0,6 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 1 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 54 0,6 N -40°C - +85°C
Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 1 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 54 0,6 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3012236
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     F1NST8A1
EAN/GTIN:
     5060641288521
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter saia 250v
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 1 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 54
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Polyamid
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.09N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Seitlich montierter Subminiatur-Leiterplattenschalter. Die Subminiatur-Schalter dieser Auswahl von Saia-Burgess haben geringe Abmessungen und eine geringe Stromaufnahme und verfügen entweder über ein Hebel- oder Kolbenbetätigungselement. Diese robusten Subminiatur-Schalter sind für die seitliche Montage an einer Platine konzipiert und haben eine hohe mechanische Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile:. • 1-poliger Umschalter • Leiterplatten-Verbindung • Kapselung nach Schutzart IP54 • Flussmittelfeste Klemmen • Versilberte1-polige Wechslerkontakte • Kontaktbelastbarkeit: 1 A; 2 A, 250 V ac; 30 V dc
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
1 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 54
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Polyamid
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.09N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 3012236, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, F1NST8A1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,61*
€ 5,97*
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 7,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.