Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Winkelschmiege, Skalen L. 12 in, 300mm 1 mm, 1/16 in, 1/8 in aus Stahl, Stahl-Kopf, mit Schreiber, 25mm x 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Winkelschmiege, Skalen L. 12 in, 300mm 1 mm, 1/16 in, 1/8 in aus Stahl, Stahl-Kopf, mit Schreiber, 25mm x 315mm
RS PRO Winkelschmiege, Skalen L. 12 in, 300mm 1 mm, 1/16 in, 1/8 in aus Stahl, Stahl-Kopf, mit Schreiber, 25mm x 315mm
RS PRO Winkelschmiege, Skalen L. 12 in, 300mm 1 mm, 1/16 in, 1/8 in aus Stahl, Stahl-Kopf, mit Schreiber, 25mm x 315mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3008287
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3008287
EAN/GTIN:
     5056070931053
Suchbegriffe:
3008287
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Winkelschmiegen
Skalenlänge = 12 in, 300mm
Skalenteilung = 1 mm, 1/16 in, 1/8 in
Kopfmaterial = Stahl
Skalenmaterial = Stahl
Schreiber = Ja
Höhe = 25mm
Länge = 315mm
Breite = 160mm

RS Pro 12 Zoll, 300 mm Stahl-KombinationsvierkantDieses universelle Kombinationsquadrat wird häufig als ″Tischlerquadrat″ bezeichnet und hilft Ihnen dabei, präzise Messungen schnell und zuverlässig durchzuführen. Es hat eine Regel zum Messen von Längen oder Breiten sowie eine Wasserwaage zum Prüfen auf Ebenheit und ein Quadrat, das zuverlässige 90°- oder 45°-Winkel bietet. Die quadratischen Teile bestehen alle aus Durable Edelstahl und die Klingenhülse ist pulverbeschichtet, was ihr eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit verleiht. Der Vierkant verfügt außerdem über eine praktische Klemmschraube, um ihn an Ort und Stelle auf einem Objekt oder einer Oberfläche zu halten, sowie einen Stift aus gehärtetem Stahl, der bei Markierungen hilft. Diese Kombination quadratisch wurde, wie alle RS Pro Produkte, umfassend auf Sicherheit und Qualität geprüft. Er wird regelmäßig in Werkstattumgebungen sowie für Bau- und Fertigungsanwendungen eingesetzt. Es ist besonders nützlich, für Wartung und Reparatur zur Hand zu haben.Eigenschaften und Vorteile• Kombinationsvierkant • Regellänge von 300 mm (12 Zoll) • Regelunterteilungen von 1 mm, 1/16 Zoll und 1/8 Zoll • Kopf und Lineal aus Stahl • Höhe: 25 mm • Länge von 315 mm • Breite: 160 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Skalenlänge:
12 in, 300mm
Skalenteilung:
1 mm, 1/16 in, 1/8 in
Kopfmaterial:
Stahl
Skalenmaterial:
Stahl
Schreiber:
Ja
Höhe:
25mm
Länge:
315mm
Breite:
160mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.