Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol, MS3106A MIL-Rundsteckverbinder, 4-polig, 200 V ac, 250 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 14S, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol, MS3106A MIL-Rundsteckverbinder, 4-polig, 200 V ac, 250 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 14S, MIL-DTL-5015
Amphenol, MS3106A MIL-Rundsteckverbinder, 4-polig, 200 V ac, 250 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 14S, MIL-DTL-5015
Artikel-Nr.:
     108EL-2982465
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A-14S-2S
EAN/GTIN:
     5060641253789
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 4
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 200 V ac, 250 V dc
Gehäusegröße = 14S
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS3106A
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kabelklemme mit Buchse ist separat zu bestellen. Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen sind nur mit Einbausteckern steckbar. Rundstecker Amphenol MS MIL-C-5015. Class-A-Steckverbinder mit MIL-Spezifikation der Serie MS von Amphenol, die die anspruchsvollen Leistungsanforderungen der MIL-C-5015 erfüllen. Diese Kabelrundsteckverbinder besitzen bewährte elektrische Eigenschaften für Geräteanweisungen, die eine hohe Langlebigkeit erfordern. Die Amphenol-Steckverbinder besitzen Gewindekupplungen und eine Polarisation mit Einzelkeil/Keilnut für eine genaue, zuverlässige Verbindung. Die massiven Gehäuse der Rundsteckverbinder der Serie MS gemäß MIL-C-5015 bestehen aus hochwertiger Aluminiumlegierung. Die Gehäuse sind elektrisch verzinkt mit einer braunoliven verchromten Oberfläche, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit sicherstellt. Die Einsätze dieser militärischen Rundsteckverbinder bestehen aus elastischem Synthesekautschuk, der für eine hohe Durchschlagsfestigkeit und hohe Vibrationsfestigkeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Langlebige, felderprobte Bauweise. Gewindekupplungen für schnelles und präzises Stecken. Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen. Langlebige Konstruktion mit hochwertigem Aluminiumgehäuse. Verzinkte Chromoberfläche (braunoliv) für hohe Korrosionsbeständigkeit. Gummieinsätze für hohe Durchschlagsfestigkeit und Vibrationsfestigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Die Rundsteckverbinder der Serie MS von Amphenol mit Class A MIL-Spezifikation wurden zur Ausführung virtueller Funktionen in Versorgungs-, Prüf- und Bodenunterstützungssystemen entwickelt. Anwendungen umfassen: Kommunikationseinrichtungen, Computer und Schiffsbordinstallation, bei denen die mechanischen Kräfte und physikalischen Parameter keinen extremen oder schnellen Umgebungsveränderungen unterworfen sind. Die Rundkabelsteckverbinder der Serie MS mit MIL-Spezifikation sind für die Buchsen der MS-Serie 3100, 3101 und 3102 vorgesehen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
200 V ac, 250 V dc
Gehäusegröße:
14S
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS3106A
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2982465, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3106A14S2S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 14,99*
ab € 14,05*
€ 22,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,41*
€ 27,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
97-60-14P
ab € 4,33*
Zubehör
Amphenol
9767-14-4
ab € 18,97*
Zubehör
Amphenol
9767-14-6
ab € 17,73*
Zubehör
Amphenol
97-3057-1007-1
ab € 2,26*
Zubehör
Amphenol
97B-108919
ab € 24,95*
Zubehör
Amphenol
62GB-760-14
ab € 1,22*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-14S-2P
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.