Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 7.5mm, L. 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 7.5mm, L. 10m
Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 7.5mm, L. 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2979093
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 10m
Breite = 7.5mm
Stärke = 0.75mm

Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Magnetband, selbstklebend. Flexibles Magnetband zum Auftragen auf flache oder gebogene Oberflächen. Magnetband mit Acrylklebstoff Material: Strontiumferrit in Thermoplast-Binder Kann mit einer Schere zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
10m
Breite:
7.5mm
Stärke:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend 10m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 m, 2979093, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM660, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,36*
€ 15,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.