Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie BKH, Stahl verzinkt G 1/4Zoll, max. 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie BKH, Stahl verzinkt G 1/4Zoll, max. 500bar
RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie BKH, Stahl verzinkt G 1/4Zoll, max. 500bar
RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie BKH, Stahl verzinkt G 1/4Zoll, max. 500bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2975827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2975827
EAN/GTIN:
     5056111980149
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Serie = BKH
Anzahl der Anschlüsse = 2-fach
Anschluss-Gewinde = G1/4
Gehäusematerial = Stahl verzinkt
Betriebsdruck max. = 500bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1/4Zoll
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Hydraulisches Kugelventil RS Pro für verzinkte Stahlleitungen G 1/4Aus unserer RS Pro Serie ist dies ein robustes hydraulisches Kugelventil, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Er ist ideal zur Regelung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen und einfach zu installieren. Dieses Produkt besteht aus Kohlenstoffstahl und profitiert von der Festigkeit und Langlebigkeit des Metalls. Es ist mit Zink beschichtet, um Korrosion standzuhalten, und verfügt über eine Nitrilgummidichtung, die ausgezeichnete Öl- und Kraftstoffbeständigkeit mit hoher Zugfestigkeit kombiniert. Somit kann dieses Ventil den Hochdruckbetrieb über viele Jahre zuverlässig bewältigen. Mit einer Toleranz von bis zu 500 bar hält er einer Kraft stand, die etwa 5000 m unter dem Meeresspiegel liegt. Dieses hydraulische Kugelventil verfügt über ein Viertelinch-Gewinde und einen Schraubengriff für einfaches Anschließen und Trennen. Dieses hydraulische Kugelventil für die Leitungsmontage wurde gründlich geprüft, um unseren anspruchsvollen Standards zu entsprechen, und ist zuverlässig und langlebig. Er ist dank seiner dichten Dichtung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet, insbesondere für Absperr- und Steuerfunktionen.Eigenschaften und Vorteile• Hydraulik-Kugelventil zur Leitungsmontage • Gehäuse aus verzinktem passiviertem Kohlenstoffstahl • Messingkugel • 2-polige Anschlüsse mit einem British Standard Pipe (BSP) G. 1/4-Zoll-Gewinde • Nitrilgummi-Schaftdichtung und POM-Mos2-Kugeldichtung • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +100 °C. • 500 bar maximaler Betriebsdruck • Serie BKHRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
BKH
Anzahl der Anschlüsse:
2-fach
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Gehäusematerial:
Stahl verzinkt
Betriebsdruck max.:
500bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1/4Zoll
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn pn500, heizungskugelhahn, kugelhahn stahl, 2975827, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, RS PRO, 9101002, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1837904
ab € 148,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.