Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressmaster PZ03 Hand Crimpzange 0.5mm² → 6mm², 0.5 → 1 → 2.5 → 4 → 6mm² für Aderendhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pressmaster PZ03 Hand Crimpzange 0.5mm² → 6mm², 0.5 → 1 → 2.5 → 4 → 6mm² für Aderendhülsen
Pressmaster PZ03 Hand Crimpzange 0.5mm² → 6mm², 0.5 → 1 → 2.5 → 4 → 6mm² für Aderendhülsen
Artikel-Nr.:
     108EL-2972913
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4300-2428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Drahtgröße mm² = 0.5 → 1 → 2.5 → 4 → 6mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Aderendhülsen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Serie = PZ03

Komfort LineCrimpwerkzeug für Aderendhülsen. Hochwertiges Profiwerkzeug zum Crimpen von Aderendhülsen mit Querschnitten von 0,5 bis 25mm 2 Ergonomische Rahmenkonstruktion für geringen Kraftaufwand beim Crimpen und geringeres Risiko für die Ausbildung von RSS (Repetitive Stress Syndrom) Typ 1: Einsatz mit 5 Vertiefungen zum Crimpen von Hülsen mit einem Querschnitt von 0,5 bis 6mm 2 Typ 2: Einsatz mit 3 Vertiefungen zum Crimpen von Hülsen mit einem Querschnitt von 4, 6 und 10mm 2 Typ 3: Einsatz mit 3 Vertiefungen zum Crimpen von Hülsen mit einem Querschnitt von 10, 16 und 25mm 2
Weitere Informationen:
Drahtgröße mm²:
0.5 → 1 → 2.5 → 4 → 6mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Aderendhülsen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Serie:
PZ03
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 2972913, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Pressmaster, 43002428, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
779554
ab € 40,98*
Ähnlich
RS Pro
6831605
ab € 150,66*
Ähnlich
RS Pro
4992313
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.