Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W15.21 Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 115 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2970939
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.150.211.054
EAN/GTIN:
     4045262003433
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Versorgungsspannung = 115 V ac
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Serie = W15.21

Alle mit einer Impulsrate von 10 Hz. Compact Pulse - Rücksetzbar - W15.20. Miniatur-Summierzähler Geeignet für einen Batteriebetrieb und elektronische Schaltungen Lange Lebensdauer Bündig montierter Zähler mit Federklammer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Serie:
W15.21
Weitere Suchbegriffe: 2970939, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1150211054, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,56*
€ 58,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,75*
€ 61,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.