Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W15.21 Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler W15.21 Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2970923
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.150.211.013
EAN/GTIN:
     4045262003358
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 V dc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Serie = W15.21

Digitaler Zähler von KublerDer digitale Zähler der Kubler Serie W15,21 ist ein 5-stelliges, kompaktes elektromechanisches Impuls- und Frontplattenmontagegerät. Er hat eine Nennspannung von 24 V dc. Er ist ein manuell rückstellbarer Mini-Summierer und wurde für verschiedene Frontplattengrößen in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Dieser Zähler hat eine maximale Zählfrequenz von 10 Hz. Hinweis: Alle haben eine Zählrate von 10 HzEigenschaften und VorteileGeringer Stromverbrauch Die Abmessungen des DIN-Gehäuses betragen 48 mm x 24 mm Lange Standzeit Ideal für Batteriebetrieb und elektronische Schaltvorgänge Bündig montierter Zähler mit Federklammer Miniatur-SummierzählerAnwendungenMaschinen und Geräte Batteriebetriebene Geräte Messung des Wärme- und Wasserverbrauchs Festlegung von Maut- und Entgelten Allgemeine MengenzählungZertifizierungenSchutzart IP40
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Serie:
W15.21
Weitere Suchbegriffe: 2970923, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1150211013, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,80*
€ 45,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,94*
€ 48,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.