Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2965123
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1336
EAN/GTIN:
     5059039341467
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Leiterplattenbuchse 90°. Die Leiterplattensteckverbinder KK 254 der Serie 4455 sind rechtwinklige Leiterplattenbuchsen. Teilenummern 38-00-13xx sind ausgestattet mit flexiblen Federstabklemmen aus Phosphorbronze ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-15-2xx6 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-16-2xx1 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und vollständig vergoldet. Teilenummern 22-16-2xx0 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und im Kontaktbereich vergoldet sowie im Lötbereich verzinnt. Das Gehäusematerial dieser rechtwinkligen Leiterplattenbuchsen KK der Serie 254, 4455 ist ein Nylon gemäß UL94 V-0. ; 479-096 479-096 ist ein Kit aus 10 8-poligen Gehäusen und 10 Ausrichtungsstiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 6 polig, 2965123, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001336, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,91*
2 Tage
315
3
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 2,24*
1 Tag
1071
1
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 2,46*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22232061
ab € 0,0881*
Zubehör
Molex
22-11-2062
ab € 0,40*
Zubehör
Molex
22-03-2061
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
22-05-3061
ab € 0,191*
Zubehör
Molex
22-05-2061
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.