Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Frontblende UTP, 4 x Cat.5e 4-fach Auslass RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Frontblende UTP, 4 x Cat.5e 4-fach Auslass RJ45
Artikel-Nr.:
     108EL-2950682
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     17-X828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2950682
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Netzwerk Installationszubehör
Typ = Frontblende
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ausgänge = 4
Abschirmtyp = UTP
Interfacetyp = RJ45
Anzahl der Auslässe = 4
Verschlossen = Ja
Länge = 86mm
Breite = 145mm
Tiefe = 23.5mm

Cat 5e Wandplatten. Einfache, zweifache und vierfache Anschlussdosen-Wandplatte mit JR45-Buchsen der Kategorie 5e und Blende. Die KATT IDC-Schneidklemmanschlüsse sind besonders flach und erhöhen so den freien Raum für Verkabelung in der Verbindungsdose oder im Kabelkanal. Anschlüsse sind farbcodiert für 568B-Verkabelung. Snap-In-Etiketten an jeder Wandplatte ermöglichen eine schnelle Kennzeichnung der Buchsen. Wandplatten können auf Unterputzdosen und Dosen gemäß BS1363 montiert werden. Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie das Punchdown-Werkzeug zur Terminierung von Kabeln, siehe Auflege-Werkzeug für Schneid-Klemm-Verbinder.
Weitere Informationen:
Typ:
Frontblende
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ausgänge:
4
Abschirmtyp:
UTP
Interfacetyp:
RJ45
Anzahl der Auslässe:
4
Verschlossen:
Ja
Länge:
86mm
Breite:
145mm
Tiefe:
23.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.