Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks 91 Einschub 12 Port B. 95mm H. 143mm L. 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premise Networks 91 Einschub 12 Port B. 95mm H. 143mm L. 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2943369
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     91.A1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2943369
Computertechnik und Peripheriegerät...
Netzwerke und WLAN
Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör
Zubehörtyp = Einschub
Anzahl der Anschlüsse = 12
Abmessungen = 95 x 143 x 13mm
Höhe = 143mm
Länge = 13mm
Breite = 95mm
Serie = 91

Montageplatte für verschweißte Spleiße. Eine 12-polige Spleißwanne, die exakt in Faser-Rangierfelder für die Verwaltung eingehender Fasern passt. Die Wanne verfügt über vier Kabelbefestigungen (in jeder Ecke einen), die eingehende Kabel halten. Es gibt zwei 6-polige Snap-in-Hülsenhalterungen, die Schutzhüllen für verschweißte Spleiße halten. Die Fasern werden in Schleifen innerhalb der Wanne gehalten und bieten Schutz und einfache Wartung. Lieferung mit Montageanweisungen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Einschub
Anzahl der Anschlüsse:
12
Abmessungen:
95 x 143 x 13mm
Höhe:
143mm
Länge:
13mm
Breite:
95mm
Serie:
91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.