Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schallisolierung Polyurethan Schaum, 1m x 600mm x 28mm selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-293120
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     293120
EAN/GTIN:
     5059044260326
Suchbegriffe:
293120
Konstruktionsmaterialien und indust...
Isoliermaterialien
Schallisolierung
Material = Polyurethan Schaum
Länge = 1m
Breite = 600mm
Stärke = 28mm
Haftrücken = Ja
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Selbstklebender PUR-Schallschaum von RS Pro. Schalldämmung und Geräuschpegelverringerung sind in der heutigen anspruchsvollen Welt eine Notwendigkeit; daher ist es noch Crucial, den richtigen Akustikschaum zu finden, der ein wenig eine Herausforderung sein könnte. Um Ihnen zu helfen und die Zeit für die Forschung zu verkürzen, sind wir hier, um die perfekte Passform für Ihr Projekt zu entdecken. Wir stellen stolz unseren selbsthaftenden PUR-Schallschutzschaum RS Pro vor, der Langlebigkeit und hervorragende schallabsorbierende Eigenschaften aufweist. Unser Schaum ist chemisch inert, staubfrei und Flexibilität hilft, ihn Exact Form zu schneiden, die Sie benötigen. Nehmen Sie an, Sie möchten den Schallpegel steuern. In diesem Fall hilft der RS Pro selbstklebende PUR-Schaum mit Abmessungen von 1000 mm x 600 mm x 28 mm in einem 2er-Pack bei der Reduzierung von Nachhallungs-, Reflexions- und Rinnenechos. Wenn Sie nach professioneller Qualität zu einem günstigen Preis suchen, sind wir hier, um Ihnen bei der Akustikbehandlung zu helfen, Ihre kleinen oder großen Projekte zu vervollständigen. Die Dicke von 28 mm mit 1 m langem Schaum mit hervorragenden Betriebstemperaturparametern von -20 °C bis +130 °C bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Chemikalien, um ungünstigen Witterungsbedingungen standzuhalten. Der Isolierschaum verbessert die akustische Leistung in einem Raum und wird häufig zur sicheren Befestigung an Maschinen und Anlagen verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Flexible 28-mm-Schaumstoffschicht bietet eine hervorragende Betriebstemperatur von -20 °C bis +130 °C und ist daher ideal für raue Umgebungen ;/li> ;li>Der Schaum verringert die Schallübertragung und verringert Vibrationen ;/li> ;li>Lärmschutzwand mit hoher Masse ;/li> ;li>Die Dichte von 25-28 kg/m3 ;/li> ;li>Die selbstklebende PVC-Schaumstoffgröße von 1000 mm x 600 Mm x 28 mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Trägerfolie für poröse Materialien, um die Vakuumformung als Gegenmaterial in direkten Formanwendungen und als Gegenmaterial in rauen Umgebungen zu ermöglichen. Gute Beständigkeit gegen Verschmutzung, Eindringen von Flüssigkeiten und Verschlechterung, die als schützende Rückseite für Elastommaterial/Schaumstoffmaterialien verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Typische Verwendung umfasst: ;ul> ;li>Reduzierung des Geräuschpegels für Maschinen in Produktionslinien, Lagerhäusern, Garagen, Werkstätten usw. ;/li> ;li>Automobilindustrie ;/li> ;li>Marine ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrt ;/li> ;li>HLK (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) ;/li> ;li>OEM (Original Equipment Manufacturer) ;/li> ;li>Kanalauskleidung ;/li> ;li>Schallreduziertafel in Generatoren, Booten, Autos, Offroad-Fahrzeugen, Prozessanlagen und elektrischen Geräten ;/li> ;/ul> Dank der Vielseitigkeit des Schaumstoffes können Sie das Material für Innen- und Außenanwendungen verwenden. Füllmaterialien. Polyurethanschaum (Dichte 25//28 kg/m3) absorbiert Schall über einen großen Frequenzbereich. Die richtige Grundlösung für alle reflektierten und reverbergelten Geräusche. Geeignet als Lagerschaum für Innenverkleidungen und Sitzanwendungen. Typische Anwendungen: Platten um Maschinenmaschinenräume und eng anliegende Vordächer. Nichtbrennbarer Polyurethanschaum (Dichte 75 kg/m3) - wie oben, jedoch für den Einsatz in Hochrisikobereichen. Polyesterfaser (Dichte 30 kg/m3) - ausgezeichnete akustische Absorption in Kombination mit guten Wärmedämmeigenschaften. Materialien mit Ausrichtung. Aluminisierte Folie - metallisierte Polyesterfolie für Sauerstoff- und Feuchtigkeitsbarriere. Typische Anwendungen: Pumpengehäuse und Maschinenraum. Schwarze Polyurethanfolie - bietet hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Beständigkeit gegen Öle, Gase und Lösungsmittel. Gute Beständigkeit gegen Wetter-/Strahlungsenergie und Flüssigkeiten. Schutzfolie auf Elastomeren/Schaumstoffen, um das Eindringen von Staub und Verschmutzung zu verhindern. Tedlar ® - ein Polyvinylfluorid ist beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Flecken, flexibel, mit einem hervorragenden Temperaturbereich von -73 °C bis +107 °C. Geeignet für sehr widrige Bedingungen. Warum RS PRO?. RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan Schaum
Länge:
1m
Breite:
600mm
Stärke:
28mm
Haftrücken:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 72,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,99*
€ 271,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,34*
€ 265,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 207,71*
€ 247,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,78*
€ 223,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,34*
€ 203,89
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 155,76*
€ 185,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,39*
€ 173,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.