Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2906590
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933728100 ELWIST 4012 K PG7
EAN/GTIN:
     5059040086883
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kodierung = A
Gehäusegröße = M12
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +90°C

Stecker und Buchsen müssen einzeln bestellt werden. Konfektionierbare Steckverbinder Hirschmann Serie E. Eine Serie kabelmontierter M12-Sensorsteckverbinder von Hirschmann, die für die Kabelmontage konzipiert sind. Die wiederverwendbaren Rundsteckverbinder sind einfach zu montieren und verfügen über eine PG7-Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung und Zugfederklemme für optimale Kabelhaltekraft. Mit dem Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 eignen sich die Rundsteckverbinder der Serie E bestens für Umgebungen, die ein höheres Maß an Schutz erfordern. Ideal für raue Umgebungen. Diese runden Sensorsteckverbinder sind ideal für Wartung, Reparatur und den Bau kundenspezifischer Steckbrücken-Kabelkomponenten. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich PG7-Kabelverschraubung und integrierte Zugentlastung Ausgezeichneter Widerstand bei Schwingung und Erschütterung Ideal für Steckbrücken-Kabelkomponenten 4- und 5-polige Stecker und Buchsen Gerade und 90°-Kabeleinführung Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67. Anwendungen. Die M12-Steckverbinder der Serie E sind ideal für industrielle und elektrische Anwendungen geeignet. Sie werden normalerweise beim Anschluss an Betätigungselemente, Sensoren, Zylinder und elektrische Maschinen verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind. Fließband-Montagelinien Robotik Materialhandhabung Prozesssteuerung Industrielle Automatisierung Messtechnik Fabrikautomation. Umgebungsbedingungen. Die M12-Steckverbinder der Serie E von Hirschmann sind wasserdicht und gemäß Schutzart IP67 vor eindringenden Medien geschützt. Das bedeutet, dass sie vollständig gegen Staub abgedichtet und vor Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt sind. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Maschine abgespült werden, oder andere ähnlich raue Umgebungen. Häufig gestellte Fragen. A - Ja, die wiederverwendbaren Kabelsteckverbinder der Serie E haben einen Schraubanschluss. Schnell und einfach, sodass wertvolle Montagezeit verringert wird. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die Rundsteckverbinder dieser Serie bestehen aus hochwertigen Materialien. Sie sind robust und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kodierung:
A
Gehäusegröße:
M12
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2906590, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 933728100ELWIST4012KPG7, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933726100 ELWIKA 4012 K PG7
ab € 7,07*
Zubehör
Hirschmann
933725100 ELKA 4012 K PG7
ab € 5,14*
Zubehör
Hirschmann
731725021 RSC 162 Ag
ab € 0,24872*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.