Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutznetz PE 65mm Ø 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2895771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2895771
EAN/GTIN:
     5056070930827
Suchbegriffe:
2895771
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Schutznetze
Netzmaterial = PE
Maschengröße = 65mm
Abmessungen = 6 x 4m
Netzfaden Durchmesser = 3.5mm
Umrissseil Durchmesser = 8mm
Länge = 6m
Breite = 4m

Lastnetz. Gefertigt aus 3,5 mm umflochtenem Polyethylenseil mit 8 mm Umfang und mit Zugseilen alle 90 m um die Kanten herum, 2 1/2 Zoll Maschengröße. Diese Netze haben viele Einsatzmöglichkeiten einschließlich Lastsicherung für Lkws, Überkopfschutz an Arbeitsplätzen, Sicherheitsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Netzmaterial:
PE
Maschengröße:
65mm
Abmessungen:
6 x 4m
Netzfaden Durchmesser:
3.5mm
Umrissseil Durchmesser:
8mm
Länge:
6m
Breite:
4m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,68*
€ 448,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1835908
ab € 8,35*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.