| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-288134 Herst.-Nr.: PCPS-5 EAN/GTIN: 5059045680093 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Schutzart = IP53 Tafelmontageeinbau = Ja Farbe = Schwarz
IP67, UL94-V0, IP2X. Versuchen Sie nie, einen Steckverbinder unter Last abzukoppeln. 400-A- und 600-A-Steckverbinder sind untereinander verbindbar, was jedoch nicht ratsam ist in einem Netzwerk ist. Es muss beim Aufbau eines Netzwerks mit Vorsicht vorgegangen werden, damit sichergestellt wird, dass das Leistungsvermögen der Steckverbinder nicht überschritten wird. Versorgungs-Steckverbinder für Frontplattenmontage 660 A. Die Stromquellen-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock für Frontplattenmontage sind im Feld installierbare Netzverbindungssystem-Steckverbinder zur Anwendung in vielen Industrien, einschließlich Generatorverteilungs-Steckverbindern in Karnevalen, Freiluftkonzerten, Sportveranstaltungen und vielen anderen Schwerindustrieanwendungen, die robuste und verschleißfeste Stromversorgungssteckverbinder erfordern. Die Stromquellen-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock für Frontplattenmontage sind einpolige Kabelanschlussklemmen, die mit Line Drain-Steckverbinder der gleichen Farbcodierung als Teil der Stromversorgungs-Daisy Chain eingesteckt werden. Wird mit Stiftkontakt geliefert. Steife berührungssichere IP2X-Nase Ein Steckplatz für den sekundären Sicherungsstift Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Schutzart: | IP53 | Tafelmontageeinbau: | Ja | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 288134, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, ITT Cannon, PCPS5, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |