| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-288055 Herst.-Nr.: PCPD-5 EAN/GTIN: 5059045680055 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Schutzart = IP53 Tafelmontageeinbau = Ja
IP67, UL94-V0, IP2X. Versuchen Sie nie, einen Steckverbinder unter Last abzukoppeln. 400-A- und 600-A-Steckverbinder sind untereinander verbindbar, was jedoch nicht ratsam ist in einem Netzwerk ist. Es muss beim Aufbau eines Netzwerks mit Vorsicht vorgegangen werden, damit sichergestellt wird, dass das Leistungsvermögen der Steckverbinder nicht überschritten wird. Panel-Drain-Steckverbinder 660 A. Die Panel-Drain-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock sind im Feld installierbare Stromversorgungssteckverbinder zur Anwendung in vielen Branchen, einschließlich Generatorverteilungs-Steckverbinder für Kirmesveranstaltungen, Freiluftkonzerte, Sportveranstaltungen und viele andere Schwerindustrieanwendungen, die robuste und verschleißfeste Stromversorgungssteckverbinder erfordern. Die Panel-Drain-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock sind einpolige Steckverbinder, in die Steckverbinder der Leitungsquelle mit der gleichen Farbcodierung als Teil der Stromversorgungs-Hintereinanderschaltung eingesteckt werden können. Wird mit Buchsenkontakt geliefert. Berührungssichere Nase mit steifem IP2X-Federkraftanschluss O-Ring zur Einhaltung der Schutzklasse IP67, wenn verbunden Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Schutzart: | IP53 | Tafelmontageeinbau: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 288055, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, ITT Cannon, PCPD5, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |