Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Bananenstecker/Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Bananenstecker/Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Bananenstecker/Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-2877391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2877391
EAN/GTIN:
     5056111977019
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Zubehör Typ = Erdungskabel
Steckertyp = 10-mm-Buchsenleiste
Anschlusstyp = Druckknopf - Bananenstecker/Krokodilklemme
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 3.6m
Widerstand = 2mΩ
Bolzengröße = 10mm

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. Handgelenkbänder und -gurte müssen separat bestellt werden. Spiralkabel von RS Pro. In jeder ESD-Umgebung (elektrostatische Entladung) ist die Erdung unerlässlich, um ESD zu blockieren. Dieses Spiralkabel unserer eigenen Marke RS Pro leitet statische Elektrizität sicher auf den Boden. Dies schützt Arbeiter und Geräte in einer Umgebung, in der empfindliche elektronische Geräte verwendet, hergestellt, montiert oder repariert werden. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Sichtbarkeit - helle Farben ermöglichen es dem Supervisor, zu sehen, dass der Arbeiter ein Handgelenkband trägt Eliminiert zeitweilige Ausfälle, die mit weniger Durable Single- und Dual-Wire-Kabeln auftreten Rapid Retract Festigkeits-Polyurethan-Coil, das einen hohen Speicher und weniger Coil Drag auf der Arbeitsfläche bietet Entspanntes Zurückziehen - beeinträchtigt Ihre Bewegungen nicht Verbesserte Sprungausführung - stärkere Zugentlastung und Schnappbefestigung für lange Lebensdauer; niedrige Bauhöhe hält das Kabel vom Netz fern hochwertiges gelbes Coil mit langer Lebensdauer Integrierter 1-MΩ-, 2-MΩ- oder 4-MΩ-Widerstand weiche Polyurethan-Zugentlastung. Denken Sie immer daran!. Testen Sie den Boden, bevor Sie ihn verwenden Halten Sie einen Raum sauber Testen Sie das Handgelenkband - am besten prüfen Sie, ob das Band getragen wird Jedes einzelne Arbeitsplatzgerät muss einzeln an den Massebus oder an die nächste Gerätemasse geerdet werden. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erdungskabel
Steckertyp:
10-mm-Buchsenleiste
Anschlusstyp:
Druckknopf - Bananenstecker/Krokodilklemme
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
3.6m
Widerstand:
2mΩ
Bolzengröße:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, rs pro erdungskabel, 2877391, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, 9160000014, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.