Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 11mm x 30mm beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 11mm x 30mm beleuchtet
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 11mm x 30mm beleuchtet
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 11mm x 30mm beleuchtet
Artikel-Nr.:
     108EL-2877262
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C5503ALNAB
EAN/GTIN:
     5059045519935
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 11mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe = 30 x 11mm

ENEC, UL, CSA. Die Versorgungsspannung für beleuchtete Schalter beträgt 230 V ac. Euro-Ausschnitt. Eine Reihe von Wippschaltern für den Schalttafeleinbau für 30 x 22,1 und 30 x 11 große Euro-Abschaltungen. Wahlweise mit roter oder grüner Beleuchtung oder standardmäßig unbeleuchteten schwarzen Betätigungselementen eignen sich die Wippschalter mit Euro-Abschaltungen für ein breites Anwendungsspektrum. Die Snap-in-Schalter sind als Taster oder Einrastschalter erhältlich und können je nach Anwendung ein- oder zweipolig konfiguriert werden. Die robusten Wippschalter sind ideal für Wartungsarbeiten und Neukonstruktionen. Eigenschaften und Vorteile Rote oder grüne Beleuchtung Option für hohe Einschaltströme (C1353) Konfigurierbar als SPST-, SPDT-, DPST- und DPDT-Schalter Snap-In-Kunststoffstifte an der Seite des Schalters sorgen für eine sicheren Befestigung auf der Schalttafel Anschluss über 6,35-mm-Faston-Schnellanschlussklemmen (0,250 Zoll) Sanfte, einfach zu bedienende Wippschaltung Kontakte aus Silberlegierung Typische Anwendungen für Wippschalter Wippschalter gehören aufgrund ihrer einfachen Bauweise zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem heutigen Markt. Leicht zu verwendende Wippschalter finden sich in allen Bereichen von privaten und Industrieumgebungen. Einige der häufigsten sind: Medizinprodukte und Laborgeräte Haushaltsgeräte Audio- und Videogeräte Netzteile Computer und Peripheriegeräte Häufig gestellte Fragen B>Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse für Crimpsteckverbinder entsprechend der gewünschten Kabelgröße.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
11mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe:
30 x 11mm
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2877262, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C5503ALNAB, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1096MOAAA
ab € 2,39*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1095MOAAA
ab € 2,23*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0662
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.