| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-287721 Herst.-Nr.: PCLD-5-M40A EAN/GTIN: 5059045679677 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Schutzart = IP53 Farbe = Schwarz
IP67, UL94-V0, IP2X. Versuchen Sie nie, einen Steckverbinder unter Last abzukoppeln. 400-A- und 600-A-Steckverbinder sind untereinander verbindbar, was jedoch nicht ratsam ist in einem Netzwerk ist. Es muss beim Aufbau eines Netzwerks mit Vorsicht vorgegangen werden, damit sichergestellt wird, dass das Leistungsvermögen der Steckverbinder nicht überschritten wird. Leitungs-Drain-Steckverbinder 400 A. Die Steckverbinder ITT VEAM PowerLock Line Drain sind im Feld installierbare Netzverbindungssystem-Steckverbinder zur Anwendung in vielen Industrien, einschließlich Generatorverteilungs-Steckverbinder in Karnevalen, Freiluftkonzerten, Sportveranstaltungen und vielen anderen Schwerindustrieanwendungen, die robuste und verschleißfeste Stromversorgungssteckverbinder erfordern. Die Steckverbinder ITT VEAM PowerLock Line Drain sind einpolige Kabelanschlussklemmen, die direkt in eine Leitungsquelle oder Stromquelle für Frontplattenmontage oder einen VEAM PowerLock-Boxanschluss der gleichen Farbcodierung als Teil der Stromversorgungs-Daisy-Chain eingesteckt werden. Wird mit Buchsenkontakt geliefert. Berührungssichere Nase mit steifem IP2X-Federkraftanschluss O-Ring und Kabeldurchführungs-Verschraubung zur Einhaltung der Schutzklasse IP67, wenn verbunden Kontakte im Gehäuse mit einem Nylonsplint gesichert Der Sicherungsstift wird durch eine externe Freigabetaste für die zusätzliche Arretierung gelöst, siehe Best.-Nr. ; 287-894 287-894 Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Schutzart: | IP53 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 287721, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, ITT Cannon, PCLD5M40A, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |