Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ModuPlug Robustes Power Steckverbinder-Modul, 6-polig 16A Buchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876510
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1505660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = ModuPlug
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Anzahl der Kontakte = 6
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
ModuPlug
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Anzahl der Kontakte:
6
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 1505660000, 2876510, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.