| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858378 Herst.-Nr.: 81 532 104 EAN/GTIN: 5059040020771 |
| |
|
| | |
| Serie = 81 Typ = Sockel
Crouzet Sub-BaseDer Unterboden der Crouzet 81-Serie wird zur Montage von Logikelementen in pneumatischen Steuerungssystemen verwendet. Dieser Sockel ist für die Montage von Komponenten wie einem 2-Hand-Startmodul, Lecksensor- und Verstärkerrelais, Logikelementen sowie Zeitgebern, Reglerzubehör und elektropneumatischem Miniaturmagnet vorgesehen.Eigenschaften und VorteileBefestigung auf einer 35-mm-DIN-Schiene Betriebstemperaturbereiche zwischen 5 °C und 50 °C. Push-In-Anschluss für halbstarre, drehbare 4-mm-Schläuche Gewicht: 56 g.AnwendungenTankstellen Gasturbinen Industrielle Automatisierung Medizintechnische Geräte Kraftwerke RaffinerienZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Serie: | 81 | Typ: | Sockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verstärkerrelais, relaissockel, 2858378, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Crouzet, 81532104, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,65* | € 47,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,84* | € 52,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 54,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|