Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, Kunststoff Saugheber 3-fach Ø 120mm, 80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     285383
EAN/GTIN:
     5056070978607
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber rs pro
saugheber
Anzahl Saugnäpfe = 3
Hubkraftleistung = 80kg
Saugnapf-Durchmesser = 120mm
Gehäusematerial = Aluminium, Kunststoff

Saugheber sind Handwerkzeuge und dürfen nicht in Verbindung mit Kränen oder anderen Hubvorrichtungen verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Saugnapf glatt, sauber, unbeschädigt und ohne Risse ist. Reinigen Sie die Saugpads regelmäßig mit Alkohol oder anderen nicht aggressiven Reinigungsmitteln. Stellen Sie sicher, dass die zu hebende Oberfläche/das zu hebende Objekt aus nicht porösem Material besteht. Darüber hinaus muss die Oberfläche sauber, trocken und frei von Ölen und Fetten sein. Auf rauen oder porösen Oberflächen nimmt die Haltekapazität ab oder ist nicht vorhanden. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Saugheber von der Oberfläche zu lösen, da dies die Saugfläche beschädigen würde. RS Pro. RS Pro Serie von Saughebern. Durch das Aufsetzen der Saugnäpfe auf eine flache Oberfläche, typischerweise aus Glas oder Keramik, kann er dann als Griff zum Bewegen von Objekten mit verschiedenen Gewichten und Größen verwendet werden. Saugheber reduzieren das Risiko von Schäden beim Bewegen empfindlicher Materialien wie Glas, sodass Sie schwierigere Objekte häufiger bewegen können. Optionen umfassen die folgenden Größen mit verschiedenen Belastbarkeit: ; 285-377 285-377 - Saugheber mit einer Schale, 82 mm Saugnapf, 5 kg ; 285-361 285-361 - Kleine Saugheber mit einer Schale, 120 mm Saugnapf, 40 kg ; 285-355 285-355 - Zwei Saugheber mit zwei SaugnäpfEN, 115 mm Saugnapf, 80 kg ; 285-383 285-383 - Dreifach-Saugheber mit drei SaugnäpfEN, 120 mm Schale, 80 kg. Leistungsmerkmale:. Industrielle Qualität Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und das Dreifach-Cup-Modell ( ; 285383 285383 ) hat ein Gehäuse aus Aluminiumguss Gummipads - zum Schutz des Materials. Typische Anwendungen:. Saugnäpfe sind ideal für die sichere Handhabung von Glasscheiben, synthetischen Platten, beschichteten waldreichen Platten, Blech, Marmor und Keramik. Diese Werkzeuge werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Industriesektoren Einzelhandel Lagerhäuser und Fabriken In Ihrem Zuhause, um bei empfindlichen Bewegungen zu helfen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl Saugnäpfe:
3
Hubkraftleistung:
80kg
Saugnapf-Durchmesser:
120mm
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 285383, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, DA6737, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Suction Lifters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.