Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Lager Ohne Dichtungen, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 1160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ewellix Makers in Motion Lager Ohne Dichtungen, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 1160N
Artikel-Nr.:
     108EL-2849740
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LBCR12 D-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2849740
Lager und Dichtungen
Linearbewegung
Linear-Kugellager
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Dynamische Traglast = 1160N
Statische Traglast = 980N

LBCR Kugelbuchsen - geschlossen. Entspricht Serie 3 von ISO10285 Umfassen einen Käfig zur Kugelführung sowie Laufbahnsegmente und integrierte Dichtungen Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Können in geschlossenen oder einstellbaren, geschlitzten Gehäusen montiert werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
22mm
Länge:
32mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Geschlossen
Dichtungen:
Ohne Dichtungen
Dynamische Traglast:
1160N
Statische Traglast:
980N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.