Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird Technologies Peltier-Element 134.4W +75°C max., 14.3A, 16.4V dc 62 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284826
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP2-127-06L
EAN/GTIN:
     5059045997771
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 134.4W
Temperaturdifferenz max. = +75°C
Strom max. = 14.3A
Spannung max. = 16.4V dc
Abmessungen aktive Fläche = 62 x 62mm
Länge aktive Fläche = 62mm
Stärke aktive Fläche = 4.6mm
Breite aktive Fläche = 62mm

Thermoelektrische Module, Laird Technologies. Vom "Globale Sourcing" der Komponenten bezogen nutzen diese Wärmepumpen den Peltier-Effekt, um Wärme vom Gerät abzuführen. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz oder Zugang begrenzt ist. Peltier-Wärmepumpen sind im Vergleich zu konventionellen Kühlungslösungen zudem sehr kostengünstig.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
134.4W
Temperaturdifferenz max.:
+75°C
Strom max.:
14.3A
Spannung max.:
16.4V dc
Abmessungen aktive Fläche:
62 x 62mm
Länge aktive Fläche:
62mm
Stärke aktive Fläche:
4.6mm
Breite aktive Fläche:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 284826, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Laird Technologies, CP212706L, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 82,89*
Zubehör
Bergquist
HF300P-0.0015-00-1112
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.