Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 091 B M16 DIN-Stecker Gerade 7-polig, 300 V ac / 5A, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol C 091 B M16 DIN-Stecker Gerade 7-polig, 300 V ac / 5A, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2841550
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3434501
EAN/GTIN:
     5059041684620
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 300 V ac
Serie = C 091 B
Betriebstemperatur max. = +100°C

UL-Zulassung. 5-polige und 7-polige Ausführung in zwei Konfigurationen lieferbar. Stecker, gerade. Länge 68 mm, Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
300 V ac
Serie:
C 091 B
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, din-stecker 7polig, 2841550, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, T3434501, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,39*
1 Tag
314
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 7,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 9,53*
1 Tag
132
€ 14,99*
ab € 4,54*
€ 9,59*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,91*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.