Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulik T-Verschraubung, NPTF3/8 Buchse / NPTF3/8 Buchse, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Hydraulik T-Verschraubung, NPTF3/8 Buchse / NPTF3/8 Buchse, 700 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2831373
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     FZ1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Stecker A = NPTF3/8 Buchse
Stecker A - Gewindegröße = NPTF
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter
Stecker B = NPTF3/8 Buchse
Stecker B - Gewindegröße = NPTF
Stecker A - Standardgewinde = NPTF
Stecker A - Gender = Buchse
Stecker B - Gender = Buchse
Stecker B - Standardgewinde = NPTF
Betriebsdruck max. = 700bar

T-Stück mit Innengewinde. 3/8in-18 NPT INNEN-INNENGEWINDE hoher Pressent-Stückanschluss
Weitere Informationen:
Stecker A:
NPTF3/8 Buchse
Stecker A - Gewindegröße:
NPTF
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer T-Gewindeadapter
Stecker B:
NPTF3/8 Buchse
Stecker B - Gewindegröße:
NPTF
Stecker A - Standardgewinde:
NPTF
Stecker A - Gender:
Buchse
Stecker B - Gender:
Buchse
Stecker B - Standardgewinde:
NPTF
Betriebsdruck max.:
700bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form 700bar, t verbindungsstück, hydraulik t-stück innengewinde, 2831373, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Enerpac, FZ1612, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 40,17*
€ 51,83*
€ 5,00*
ab € 46,37*
€ 59,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,69*
€ 65,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
C604
ab € 66,94*
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 43,12*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 16,56*
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.