Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828711
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     710-T-10
EAN/GTIN:
     3272670532137
Suchbegriffe:
2828711
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Parallelreißer
Grundmaße = 110 x 65 x 32mm
Grundmaße = 65mm
Basislänge = 110mm
Basisbreite = 32mm
Weitere Informationen:
Grundmaße:
110 x 65 x 32mm | 65mm
Basislänge:
110mm
Basisbreite:
32mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, 710T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,00*
€ 629,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,43*
€ 596,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,82*
€ 557,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.