Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischschraubstock, Spannnweite 54mm x Breite 63mm, 4.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828373
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     834V-2
EAN/GTIN:
     7314150124992
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock bahco
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 63mm
Spannweite = 54mm
Backenbreite = 47mm
Montage = Tischbefestigung
Gewicht = 4.8kg
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
63mm | 47mm
Spannweite:
54mm
Montage:
Tischbefestigung
Gewicht:
4.8kg
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, 2828373, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Bahco, 834V2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,27*
€ 116,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,87*
€ 117,35*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 140,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 151,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 184,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.