| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2828282 Herst.-Nr.: C1300XRAAD EAN/GTIN: 5059045897262 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 14mm Tafelausschnitt Höhe = 28.5mm Kontaktnennstrom = 16 A Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schnellverbindung Tafelausschnitt Größe = 28.5 x 14mm
UL, CSA, VDE, NF USE. Wippschalter, Frontplattenausschnitt 14x28,5. Wippschalter für Tafelmontage Zum Einbau in Geräte der Klasse II Einpoliger Schließer (EIN-AUS) Ausschaltvermögen, 16A/250V AC Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 14mm | Tafelausschnitt Höhe: | 28.5mm | Kontaktnennstrom: | 16 A | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schnellverbindung | Tafelausschnitt Größe: | 28.5 x 14mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2828282, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1300XRAAD, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |