| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2828232 Herst.-Nr.: H8550XBAAD EAN/GTIN: 5059045999744 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 12.9mm Tafelausschnitt Höhe = 19.4mm Kontaktnennstrom = 10 A Beleuchtet = Nein Betätigerfarbe = Blau Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schnellverbindung Tafelausschnitt Größe = 19.4 x 12.9mm
UL, CSA, VDE und NF USE. Wippschalter - Serie 8550. Wippschalter für Tafelmontage Schalter zum Einbau in einen 19 x 13mm großen Tafelausschnitt Markierung I-O Anschluss über FASTON-Flachsteckverbinder 4,8 x 0,8mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 12.9mm | Tafelausschnitt Höhe: | 19.4mm | Kontaktnennstrom: | 10 A | Beleuchtet: | Nein | Betätigerfarbe: | Blau | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schnellverbindung | Tafelausschnitt Größe: | 19.4 x 12.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2828232, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, H8550XBAAD, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |