Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 5C.SA.DR.0 Edelstahl Pinzette, 115 mm Geknickt, Spitze Gebogen Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827583
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5C.SA.DR.0
EAN/GTIN:
     7640174710607
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
gerade pinzette spitz
gerade pinzette
Modellnummer = 5C.SA.DR.0
Material/Stoff = Edelstahl
Gewinkelt/Gerade = Geknickt
Spitzenform = Gebogen
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
5C.SA.DR.0
Material/Stoff:
Edelstahl
Gewinkelt/Gerade:
Geknickt
Spitzenform:
Gebogen
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd pinzette gebogen, 2827583, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 5CSADR0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.