Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest PW347 Unisex Hose , 100 % Baumwolle Schwarz, Größe 88cm / 34Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825563
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     P46-PW347BLKR-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2825563
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Arbeitskleidung
Hosen
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 34Zoll
Bundweite metrisch = 88cm
Material = 100 % Baumwolle
Serie = PW347
Materialeigenschaften = Atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
34Zoll
Bundweite metrisch:
88cm
Material:
100 % Baumwolle
Serie:
PW347
Materialeigenschaften:
Atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: Portwest, P46PW347BLKR34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.